Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC6450 V2.3 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC6450 V2.3 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC6450 V2.3 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC6450 V2.3 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67916500
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC6450V2.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die legendäre SUPER SILENT SERIE von LC-POWER bietet das optimale Verhältnis von Preis und Leistung: durch den hochwertigen 120mm-Lüfter ermöglicht das LC6450 V2.3 ein superleises und stressfreies Arbeiten, sowohl im Büro als auch Zuhause. Trotz der geringen Lautstärke bietet das Netzteil durch das wabenförmige Lüftungsgitter an der Rückseite eine sehr gute Kühlleistung für Ihr System.

Das Netzteil ist mit allen gängigen Anschlüssen des Office- und Midrange-Sektors ausgestattet, neben aktuellen Mainboards können diverse SATA- und PATA-Festplatten bzw. optische Laufwerke angeschlossen werden sowie eine leistungsfähige Grafikkarte mit PCI-Express-V2.0-Anschluss.

Durch moderne Stromspartechnologie wird der Stromverbrauch im Standby-Modus vermindert (0,3W) und die Effizienz Ihres Netzteils auf >88% erhöht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
450 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl der PATA power Verbindungen
4
SATA-Netzkabellänge
750 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
600 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
PCI Express Netzkabellänge
450 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
450 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
115 W
Kombinierter Strom (+12V)
340 W
Kombinierter Strom (+5V)
115 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
18.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
16 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
18 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.3
Zertifizierung
CE / TÜV
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.