Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TMT250 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika TMT250 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Teltonika TMT250 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Teltonika TMT250 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Teltonika TMT250 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Teltonika TMT250 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Teltonika TMT250 GPS-Tracker/-Finder Persönlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68461574
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TMT250
EAN/GTIN:
     4779027312255
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Persönlich
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anzahl Kanäle
33 Kanäle
Schlafmodus
Ja
LED-Anzeigen
Status
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
43 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Zertifikate
Zertifizierung
CE/RED, EAC, Anatel, UKCA, RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Speicher
Eingebautes memory
Ja
Kapazität des Eingebauten Speichers
0.128 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.