Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 6789 Barbecue & Grill Kamado Grill/Grill Kochstation Elektro Schwarz, Silber 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 6789 Barbecue & Grill Kamado Grill/Grill Kochstation Elektro Schwarz, Silber 2400 W
Cloer 6789 Barbecue & Grill Kamado Grill/Grill Kochstation Elektro Schwarz, Silber 2400 W
Cloer 6789 Barbecue & Grill Kamado Grill/Grill Kochstation Elektro Schwarz, Silber 2400 W
Cloer 6789 Barbecue & Grill Kamado Grill/Grill Kochstation Elektro Schwarz, Silber 2400 W
Cloer 6789 Barbecue & Grill Kamado Grill/Grill Kochstation Elektro Schwarz, Silber 2400 W
Cloer 6789 Barbecue & Grill Kamado Grill/Grill Kochstation Elektro Schwarz, Silber 2400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68673300
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6789
EAN/GTIN:
     4004631013893
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
elektrogrill cloer
elektrogrill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Höhe
525 mm
Design
Formfaktor
Kochstation
Art der Oberfläche
Feuerrost
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kochfeld-Form
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Deckel Eigenschaften
Scharnier, Verschlussdeckel
Teflonbeschichtet
Ja
Ergonomie
Beine
Ja
Abnehmbare Beine
Ja
Anzahl der Beine
5 Bein(e)
Tropfenschale
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Speicherregal
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Faltbar
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
2400 W
Typ
Kamado Grill/Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.