Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax IGS-5208 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax IGS-5208 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax IGS-5208 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax IGS-5208 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax IGS-5208 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax IGS-5208 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax IGS-5208 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-300128
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IGS-5208
EAN/GTIN:
     4717964703248
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP relay, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS
Passwortschutz
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, SPQ, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
61000-6-2, 61000-6-4
Zertifizierung
IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8; RoHS; FCC 15 B A, CE EN 55032 A; IEC60068-2-6; IEC60068-2-27; IEC60068-2-32
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Telnet
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
72.2 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
DC input Spannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (max.)
12.24 W
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Transferrate
14.88 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Relais Output
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 884,00*
€ 929,80*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 885,47*
€ 929,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 873,52*
€ 943,77*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,80*
€ 1.106,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,28*
€ 1.105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,55*
€ 1.097,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,55*
€ 1.082,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,00*
€ 1.051,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.