Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold EISWÜRFELBEREITER Edel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold EISWÜRFELBEREITER Edel
Unold EISWÜRFELBEREITER Edel
Unold EISWÜRFELBEREITER Edel
Unold EISWÜRFELBEREITER Edel
Unold EISWÜRFELBEREITER Edel
Unold EISWÜRFELBEREITER Edel
Unold EISWÜRFELBEREITER Edel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69683157
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48955
EAN/GTIN:
     4011689489556
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Mit seinem 1,5 Liter Wassertank liefert der EISWÜRFELBEREITER Edel circa 60 Eiswürfel in einer Stunde für coole Cocktails, erfrischende Säfte oder eine feine Bowle!

Das große Touch-Display mit Timer-Funktion führt selbsterklärend zu den erfrischenden Würfeln und per Signalton informiert der EISWÜRFELBEREITER in seinem modernen Edelstahl-Design drüber, wenn die Würfel fertig sind oder der Wassertank leer ist. Zum Zubehör zählen Eisschaufel und Messbecher.
Per praktischem Restwasserablauf wird der Würfel-Lieferant komplett entleert.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
10000 g
Paketgewicht
11000 g
Technische Details
Produkttyp
Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Display
LCD
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Eisaufbewahrungskapazität
0.6 kg
Kältemittelart
R600a
Steuerung
Berührung
Anzahl der Würfel
60
Zertifizierung
CE;REACH;ROHS;LFBG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.