| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-69799225 Herst.-Nr.: 60403 EAN/GTIN: 4250078167242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anpassungsfähig Die IB-PCI214M2-HSL enthält sowohl eine Voll- als auch eine Halbprofil Blende. Damit kann sie in nahezu jedem Gehäusetyp problemlos eingesetzt werden. Außerdem können M.2 SSDs mit den Maßen 22x30/42/60/80 mm betrieben werden. Egal welche Konfiguration Sie benötigen, die IB-PCI214M2-HSL gibt in jeder Umgebung Vollgas.
Geschwindigkeit bis die Platine glüht Die aktuellen M.2 NVMe SSDs erreichen mehr als das fünffache der Geschwindigkeit von herkömmlichen SATA SSDs. Diese enorme Leistung erzeugt natürlich auf den kleinen M.2 Karten eine erhebliche Abwärme. Um Karte und das System zu schützen wird die Geschwindigkeit bei zu hoher Hitzeentwicklung gedrosselt. Die IB-PCI214M2-HSL bietet mit den beiliegenden Wärmeleitpads, der vergoldeten SSD Fläche und Ihrem großen Kühlkörper aber genug Kühlleistung, damit Sie jederzeit die volle Power Ihrer M.2 SSD genießen können.
Power und Design Der massive Kühlkörper ist nicht nur für die Temperaturkontrolle zuständig. Das eingearbeitete Acrylglas wird von LEDs beleuchtet und taucht das System in einen satten Blauton- ein echtes Highlight! Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kühlung | Passiv | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Sonstige Funktionen | Material | Metall, Kunststoff | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 330 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 300 mm | Verpackungsdaten | Montageblöcke enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 155 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 28 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 205 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 300 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | M.2 | ![](/p.gif) | Erweiterungskarte Standard | PCIe 4.0 | ![](/p.gif) | NVMe | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 16 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 60 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 23 g | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 64 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Controller, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, icy box ssd, internes ssd, m2 controller pci express, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |