Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-PCI2017-U2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-PCI2017-U2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
ICY BOX IB-PCI2017-U2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
ICY BOX IB-PCI2017-U2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
ICY BOX IB-PCI2017-U2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
ICY BOX IB-PCI2017-U2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
ICY BOX IB-PCI2017-U2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
ICY BOX IB-PCI2017-U2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
ICY BOX IB-PCI2017-U2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93455910
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60914
EAN/GTIN:
     4250078172468
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Boosten Sie Ihr System! Sie können Ihre Systemleistung optimieren, indem Sie die erhöhte Geschwindigkeit und die geringe Latenz einer 2,5" U.2 SSD nutzen. Mit der IB-DK2017-U2 fügen Sie Ihrem System die entsprechende U.2-Schnittstelle hinzu! Wirtschaftliche Lösung Bietet eine kostengünstige Upgrade-Lösung für Systeme, die über einen freien PCIe 3.0 x4 Anschluss verfügen und ist zudem abwärtskompatibel zu PCIe 2.0 und PCIe 1.0. Auch die Stromversorgung läuft über die PCIe Schnittstelle, so dass keine weiteren Anschlüsse notwendig sind, wenn eine U.2 verwendet werden soll. Einfache Installation Die Erweiterungskarte ist mit einer Vollprofil-Blende ausgestattet und benötigt kein Adapterkabel für die Installation. Dies trägt dazu bei, Unordnung zu reduzieren und die Systemeinrichtung zu vereinfachen. Das Laufwerk wird direkt an den U.2 Anschluss (SFF-8639) der Karte angeschlossen, und die PCIe Schnittstelle der Karte wird direkt mit dem Motherboard des Computers verbunden. Wenn ein SATA Laufwerk installiert ist, muss nur eine zusätzliche SATA Datenverbindung hergestellt werden (Kabel ist im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Material
Metall, Kunststoff
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
SATA
Schrauben enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
142 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
U.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
SATA Revision
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
64 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
32 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60476
ab € 13,68*
Zubehör
RaidSonic Technology
60106
ab € 7,17*
Zubehör
RaidSonic Technology
60748
ab € 28,08*
Zubehör
RaidSonic Technology
60899
ab € 28,50*
Zubehör
RaidSonic Technology
60092
ab € 6,32*
Zubehör
RaidSonic Technology
60830
ab € 9,36*
Zubehör
RaidSonic Technology
60093
ab € 8,10*
Zubehör
RaidSonic Technology
60403
ab € 13,15*
Zubehör
RaidSonic Technology
60406
ab € 14,97*
Zubehör
RaidSonic Technology
60498
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.