Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Gehäuse für Motorschutzschalter
>
Artikel
ABB 1SAM250000R1003 Notleuchte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-70047189
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SAM250000R1003
EAN/GTIN:
4013614320262
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Notleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
Motorschutzschalter
,
Schutzschalter
,
schutzschalter abb
,
schutzschalter
,
gehäuse für motorschutzschalter ip65
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1SAM201904R1002 - Unterspannungsauslöser 48V
ABB
1SAM201904R1002
ab € 19,38*
Zubehör
1SAM201904R1003 - Unterspannungsauslöser 60V
ABB
1SAM201904R1003
ab € 19,42*
Zubehör
1SBN081306T1000 - Direktad. MS116/132 - AF09/12/16
ABB
1SBN081306T1000
ab € 4,25*
Zubehör
ABB Hilfsschalterblock
ABB
1SAM201903R1002 SK1-20
ab € 7,55*
Zubehör
ABB Hilfsschalterblock
ABB
1SAM201903R1003 SK1-02
ab € 8,42*
Zubehör
ABB IB132 Steuerstation Leergehäuse x Ø 120mm
ABB
1SAM201911R1010 IB132-G
ab € 10,43*
Zubehör
ABB PS1 Sammelschiene, 3 -phasig, 690V ac 65A, 14mm Raster
ABB
1SAM201906R1104 PS1-4-0-65
ab € 7,82*
Zubehör
ABB PS1 Sammelschiene, 3 -phasig, 690V ac 65A, 17.5mm Raster, PS1 Reihe
ABB
1SAM201906R1102 PS1-2-0-65
ab € 5,06*
Zubehör
ABB Serie BX4 Verbindungsglied für Serie AF09 bis AF38, Serie MS116, Serie MS132
ABB
1SBN082306T2000 BEA38-4
ab € 4,90*
Zubehör
ABB Unterspannungsfreigabe für MO132, MO165, MS116, MS132, MS165, 24 V, 75.5mm
ABB
1SAM201904R1001
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen