Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS1 Sammelschiene, 3 -phasig, 690V ac 65A, 14mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116506
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201906R1104 PS1-4-0-65
EAN/GTIN:
     5059041975483
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene
Betriebsspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Raster = 14mm
Zur Verwendung mit = MS116, MS132

Sammelschienen. Zur Verwendung mit Schützen der Serie AF
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
3
Raster:
14mm
Zur Verwendung mit:
MS116, MS132
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, abb 3-phasenschiene, hilfskontakt abb, hilfskontakt, 7116506, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 1SAM201906R1104PS14065, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Busbars
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,81*
€ 11,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 12,41*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,00*
€ 12,99*
1
€ 5,00*
ab € 9,82*
€ 13,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,47*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201907R1101 S1-M1-25
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.