Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris Select Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris Select Chrom
Hansgrohe Metris Select Chrom
Hansgrohe Metris Select Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70063508
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     14847000
EAN/GTIN:
     4011097823676
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- P-IX 28477/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,88*
€ 379,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71835000
ab € 99,84*
Ähnlich
Hansgrohe
73802800
ab € 465,20*
Ähnlich
Hansgrohe
73802000
ab € 354,83*
Ähnlich
Hansgrohe
14857800
ab € 392,74*
Ähnlich
Hansgrohe
14847800
ab € 335,15*
Ähnlich
Hansgrohe
72812000
ab € 178,47*
Ähnlich
Hansgrohe
72810000
ab € 164,78*
Ähnlich
Hansgrohe
72810800
ab € 242,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.