Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Talis S Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70063483
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72812000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
  • Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
    - Anschlussgröße: DN15
    - Durchflussmenge 5 l/min
    - Keramikmischsystem
    - Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
    - nicht für Durchlauferhitzer geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71835000
ab € 99,38*
Ähnlich
Hansgrohe
73802800
ab € 465,00*
Ähnlich
Hansgrohe
73802000
ab € 362,70*
Ähnlich
Hansgrohe
14847000
ab € 264,42*
Ähnlich
Hansgrohe
14857800
ab € 403,55*
Ähnlich
Hansgrohe
14847800
ab € 344,23*
Ähnlich
Hansgrohe
72810000
ab € 164,53*
Ähnlich
Hansgrohe
72810800
ab € 245,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.