Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2901643 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2901643 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2901643 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70154988
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1port
patchpanel
phoenix contact patchpanel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
58.08 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 78,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 25,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 44,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 26,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.