Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2783082 Spannungsschutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2783082 Spannungsschutz Schwarz
Phoenix Contact 2783082 Spannungsschutz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70156581
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2783082
EAN/GTIN:
     4017918069803
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Netzentstörfilter mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 und NS 35/7,5, Nennstrom: 6 A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
161 g
Breite
40 mm
Tiefe
84.1 mm
Höhe
79.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,16*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.