Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 714112 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 4 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes 714112 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 4 Ausgänge
Televes 714112 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 4 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70184571
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     714112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
preisner televes diseqc-umschalter
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Energie
Eingangsspannung
11 - 20 V
Merkmale
Anzahl der Eingänge
5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
4 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2150 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
47 - 862 MHz
Ausgangsfrequenzbereich (terrestrisch)
47 - 862 MHz
Durchgangsverlust (Satellit)
3 dB
Durchgangsverlust (terrestrisch)
2.5 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.