Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 3fach, Integro Flow, chrom matt, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 3fach, Integro Flow, chrom matt, lackiert
Berker Rahmen 3fach, Integro Flow, chrom matt, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70414874
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918192568
EAN/GTIN:
     4011334254218
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 3 fach rahmen
Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
Integro Flow
Anzahl der Ausgänge
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
178.5 mm
Höhe
59.5 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
ab € 4,14*
Sonstiges
Berker
918272558
ab € 2,97*
Sonstiges
Berker
918282578
ab € 8,69*
Sonstiges
Berker
918252568
ab € 2,61*
Sonstiges
Hager
936552568
ab € 15,69*
Sonstiges
Hager
936562568
ab € 10,55*
Sonstiges
Hager
936712568
ab € 9,90*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
ab € 20,89*
Sonstiges
Berker
918282528
ab € 9,77*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 23,72*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 33,30*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 30,31*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 46,24*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,28*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 37,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.