Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 936712568 Lichtschalter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 936712568 Lichtschalter Aluminium
Hager 936712568 Lichtschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415807
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     936712568
EAN/GTIN:
     4011334286035
Suchbegriffe:
Drucktaster
Wippentaster
Wipptaster
berker drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
24.1 mm
Höhe
55.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: drucktaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,99*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,10*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,29*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.