| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-70415971 Herst.-Nr.: TG900812 EAN/GTIN: 3016661154652 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Teflonbeschichtet | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Formfaktor | Rechteckig | | Regelbare Temperatur | Ja | | Steuerung | Drehregler | | Grillfläche | 1172 cm² | | Kochoberfläche | 432 x 272 mm | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) | | Tropfenschale | Ja | | Abnehmbarer Tropfschale | Ja | | Entfernbare Platten | Ja | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | | Breite | 495 mm | | Tiefe | 391 mm | | Höhe | 125 mm | | Gewicht | 3920 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 535 mm | | Verpackungstiefe | 420 mm | | Verpackungshöhe | 170 mm | | Paketgewicht | 4950 g | Energie | Leistung | 2000 W | | Anzahl der Leistungsstufen | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrogrill, Rollengrill, Kontakt-Grill, Kontaktgrill, Raclette, Raclette-Grill, Raclettegrill, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, tefal elektrogrill, dönergrill, kontaktgrill 2000w |
| | |
| |