Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL20080259011 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager SL20080259011 Elektrogehäusezubehör
Hager SL20080259011 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421006
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL20080259011
EAN/GTIN:
     4012740980265
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal tehalit
sockelleistenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Material
PVC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G6090SCHW
ab € 7,53*
Zubehör
Hager
LEDTR030
ab € 34,70*
Zubehör
Hager
SL2008039011
ab € 2,59*
Zubehör
Hager
SL200809119011
ab € 12,38*
Zubehör
Hager
SL200809329011
ab € 7,00*
Zubehör
Hager
SL20080AC9011
ab € 0,76*
Zubehör
Tehalit
COL40110SET19016
ab € 33,73*
Zubehör
Hager
SL200809499011
ab € 43,67*
Zubehör
Hager
SL200809269011
ab € 110,27*
Zubehör
Hager
SL200809409011
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.