| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-70421011 Herst.-Nr.: LEDTR030 EAN/GTIN: 4012740980234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 90 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 28 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, led treiber 30w, elektronik transformator |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |