Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKB250851 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BKB250851 Elektrogehäusezubehör
Hager BKB250851 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421567
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKB250851
EAN/GTIN:
     4012740846509
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Metall
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 106,24* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,45*
€ 306,3655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,50*
€ 300,475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,49*
€ 296,8931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,68*
€ 282,8392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,48*
€ 252,8512
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BKBGTR911
ab € 12,18*
Zubehör
Hager
BKBGTR923
ab € 12,86*
Zubehör
Hager
BKBNS120
ab € 32,50*
Zubehör
Hager
L5804
ab € 23,94*
Zubehör
Hager
BS90S
ab € 5,26*
Zubehör
Tehalit
BKBNSD160A
ab € 454,91*
Zubehör
Tehalit
BKBNSD160
ab € 38,38*
Zubehör
Tehalit
BKBNSD35A
ab € 366,68*
Zubehör
Tehalit
BKBNSD35
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.