Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker DVB315JP Handstaubsauger Violett Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker DVB315JP Handstaubsauger Violett Beutellos
Black & Decker DVB315JP Handstaubsauger Violett Beutellos
Black & Decker DVB315JP Handstaubsauger Violett Beutellos
Black & Decker DVB315JP Handstaubsauger Violett Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70424613
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     DVB315JP
EAN/GTIN:
     5035048706367
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Filtersystem
Ja
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
2
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Wandmontage
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
10 min
Ladezeit
10 h
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
22 AW
Batteriekapazität
1.5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Violett
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.4 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.