Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Schlosserhammer (deutsche Form)
>
Artikel
PICARD 327 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-70493125
Hersteller:
Picard
Herst.-Nr.:
0032700-0800
EAN/GTIN:
4016671026313
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer kunststoff
Hand and Rivetting Hammer
Schlosser-Klempner
- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3 Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm
- Gummierte Grifffläche
- DIN 1041
Weitere Informationen:
Merkmale
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Glasfaser
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
355 mm
Gewicht
800 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Hämmer
Weitere Suchbegriffe:
vorschlaghammer
,
picard vorschlaghammer
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PICARD 0032700-0200 Hammer Schlosserhammer Schwarz, Orange
Picard
0032700-0200
ab € 9,41*
Ähnlich
Schlosserhammer BlackTec® französische Form, Fiberglasstiel, 300 g
Picard
0001610-0300
ab € 15,27*
Ähnlich
Schlosserhammer Deutsche Form, Eschenstiel, 50 g
Picard
0000101-0050
ab € 8,81*
Ähnlich
Schlosserhammer Deutsche Form, Hickorystiel, 100 g
Picard
0000102-0100
ab € 9,43*
Ähnlich
Schlosserhammer französische Form, Hickorystiel, 300 g
Picard
0001602-0300
ab € 11,45*
Ähnlich
Schlosserhammer Ruthe Deutsche Form, Eschenstiel, 100 g
Ruthe
3001010119
ab € 4,11*
Ähnlich
Schlosserhammer SecuTec® Nr.12 200g Stiel-L.280mm Hickory PICARD
Picard
0001202-0200
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen