Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Schlosserhammer (deutsche Form)
>
Artikel
PICARD 0032700-1000 Hammer Schlosserhammer Schwarz, Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-70493130
Hersteller:
Picard
Herst.-Nr.:
0032700-1000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
schlosserhammer (deutsche form)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlosserhammer
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Glasfaser
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Hämmer
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PICARD 0032700-0200 Hammer Schlosserhammer Schwarz, Orange
Picard
0032700-0200
ab € 9,88*
Ähnlich
Schlosserhammer BlackTec® französische Form, Fiberglasstiel, 300 g
Picard
0001610-0300
ab € 15,24*
Ähnlich
Schlosserhammer Deutsche Form, Eschenstiel, 50 g
Picard
0000101-0050
ab € 8,82*
Ähnlich
Schlosserhammer Deutsche Form, Hickorystiel, 100 g
Picard
0000102-0100
ab € 9,41*
Ähnlich
Schlosserhammer französische Form, Hickorystiel, 300 g
Picard
0001602-0300
ab € 11,41*
Ähnlich
Schlosserhammer Ruthe Deutsche Form, Eschenstiel, 100 g
Ruthe
3001010119
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen