Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL WD19 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL WD19 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD19 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD19 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD19 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD19 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD19 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD19 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD19 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493564
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Dell-WD19-180W
EAN/GTIN:
     5397184187180
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit der weltweit leistungsstärksten und ersten modularen Dockingstation in einem zukunftsfähigen Design.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Line-out
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromversorgung
180 W
Sonstige Funktionen
Dell E-Value Code
wd19_180w
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,79*
€ 413,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,65*
€ 383,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.