| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-70493565 Herst.-Nr.: Dell-WD19TB EAN/GTIN: 5397184187197 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit ExpressCharge Boost in der weltweit leistungsstärksten und ersten modularen Thunderbolt Dockingstation in einem zukunftsfähigen Design. Weitere Informationen: Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Wake-on-LAN bereit | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Hostschnittstelle | Thunderbolt 3 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | ![](/p.gif) | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | ![](/p.gif) | HDMI-Version | 2.0b | ![](/p.gif) | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | Line-out | Ja | ![](/p.gif) | USB-Stecker | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | ![](/p.gif) | Stromversorgung | 180 W | Sonstige Funktionen | Dell E-Value Code | wd19tb_180w | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s | ![](/p.gif) | Anzahl der Display unterstützt | 3 | ![](/p.gif) | VESA-Halterung | Ja | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |