Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U050-006-GY-MAX USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U050-006-GY-MAX USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Grau
Tripp Lite U050-006-GY-MAX USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Grau
Tripp Lite U050-006-GY-MAX USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Grau
Tripp Lite U050-006-GY-MAX USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Grau
Tripp Lite U050-006-GY-MAX USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Grau
Artikel-Nr.:
     173-4569572
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U050-006-GY-MAX
EAN/GTIN:
     0037332238955
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf micro steck...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332238952
Breite des Versandkartons
249.9 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/22
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Aramid, Hart-Polyethylen (HDPE), Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,70*
€ 20,89*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,38*
€ 44,35*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,45*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 17,99*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,24*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-WH
ab € 14,15*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 16,14*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,66*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,64*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-GY-MAX
ab € 23,48*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,08*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,29*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,33*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-03M-WH
ab € 10,74*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,69*
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 16,86*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-006-S-LB
ab € 11,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.