Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 923/6mm Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 923/6mm Klammerpack 1000 Heftklammern
Rapesco 923/6mm Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71152991
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
923/6
Schenkellänge
6 mm
Kapazität
1000 Heftklammern
Heftklammer Typ
23
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1237
ab € 0,62*
Ähnlich
Rapesco
1238
ab € 0,69*
Ähnlich
Rapesco
S11661Z3
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.