Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1237 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 1237 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Rapesco 1237 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40678072
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Hochwertige, verzinkte Heftklammern mit 10mm Beinlänge, geeignet für Rapesco Blockheftgeräte, die Typ 923 Heftklammern verwenden. Sie sind ebenfalls mit Swingline Heavy Duty, Rapid Typ 9, Rexel Typ 23 sowie Typ 66 und Novus Typ 23 Heftgeräten kompatibel. Die Rapesco Heftklammern passen auch in 5 Star und Q-Connect Heftgeräte. Jede Packung enthält 1.000 verzinkte Heftklammern mit einer Beinlänge von 10mm. Auch erhältlich in 6mm, 8mm, 12mm, 15mm 17mm, 20mm und 23mm Beinlänge.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
23
Schenkellänge
10 mm
Kapazität
1000 Heftklammern
Material
Galvanisiertes Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
24869300
ab € 0,89*
Ähnlich
Novus
042-0531
ab € 1,58*
Ähnlich
Rapesco
1238
ab € 0,69*
Ähnlich
Rapesco
1235
ab € 0,46*
Ähnlich
Rapesco
S11661Z3
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.