Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PL125 Laminiergerät Heisslaminator 600 mm/min Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PL125 Laminiergerät Heisslaminator 600 mm/min Weiß
Peach PL125 Laminiergerät Heisslaminator 600 mm/min Weiß
Peach PL125 Laminiergerät Heisslaminator 600 mm/min Weiß
Peach PL125 Laminiergerät Heisslaminator 600 mm/min Weiß
Peach PL125 Laminiergerät Heisslaminator 600 mm/min Weiß
Peach PL125 Laminiergerät Heisslaminator 600 mm/min Weiß
Peach PL125 Laminiergerät Heisslaminator 600 mm/min Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71371915
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PL125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Sparen Sie bis zu 60% Zeit beim Laminieren, dank einer kurzen Aufheizzeit und hoher Laminiergeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
330 mm
Typ
Heisslaminator
Vorwärmzeit
1 min
Laminierungsgeschwindigkeit
600 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.4 mm
Eingebautes Display
Ja
Laminiersystem
Beutel
Anzahl der Rollen
2
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.