Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PL815 Laminiergerät Heisslaminator 800 mm/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PL815 Laminiergerät Heisslaminator 800 mm/min
Peach PL815 Laminiergerät Heisslaminator 800 mm/min
Peach PL815 Laminiergerät Heisslaminator 800 mm/min
Peach PL815 Laminiergerät Heisslaminator 800 mm/min
Peach PL815 Laminiergerät Heisslaminator 800 mm/min
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71372229
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PL815
EAN/GTIN:
     7640182387211
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Sparen Sie bis zu 60% Zeit beim Laminieren, dank einer kurzen Aufheizzeit und hoher Laminiergeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Laminiergerätetaschen enthalten
Ja
Anzahl der Laminiergerätetaschen
10
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
330 mm
Typ
Heisslaminator
Vorwärmzeit
1 min
Laminierungsgeschwindigkeit
800 mm/min
Anzahl der Rollen
4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1600 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.