Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15 cm High Speed HDMI Portsaver Kabel - 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15 cm High Speed HDMI Portsaver Kabel - 4K 60Hz
StarTech.com 15 cm High Speed HDMI Portsaver Kabel - 4K 60Hz
StarTech.com 15 cm High Speed HDMI Portsaver Kabel - 4K 60Hz
StarTech.com 15 cm High Speed HDMI Portsaver Kabel - 4K 60Hz
StarTech.com 15 cm High Speed HDMI Portsaver Kabel - 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71432987
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2MF6INL
EAN/GTIN:
     0065030882187
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
HDMI-Verlängerungskabel St/Bu | Steckerverriegelung | HDR | Lebenslange Garantie

Dieses High-Speed-HDMI-Portsaver-Kabel verhindert Verschleiß am HDMI-Anschluss Ihres Monitors oder anderer Geräte, indem Sie es vom Gerät wegziehen können, um eine flexiblere Verbindung zu ermöglichen. Das Port-Extender-Kabel unterstützt alle HDMI 2.0-Spezifikationen, einschließlich Auflösungen von bis zu 4K (60 Hz) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s.

Sichere Portverbindung

Um versehentliches Trennen und Signalverlust zu verhindern, verfügt der Extender über einen HDMI-Stecker mit hoher Haltekraft. Der Stecker rastet automatisch in der Innenseite des Anschlusses ein und erzeugt Kontaktdruck, der verhindert, dass er sich aufgrund von Bewegungen oder Vibrationen im Laufe der Zeit löst.

Volle HDMI-Funktionalität

Dieses kurze Verlängerungskabel zwischen Stecker und Buchse unterstützt alle HDMI 2.0-Spezifikationen:

Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz

Hohe Geschwindigkeiten mit einer Bandbreite von bis zu 18 Gbit/s

High Dynamic Range für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben

Kristallklarer Sound mit bis zu 32 unkomprimierten digitalen Audiokanälen

Unterstützt 21:9 Kinoformat und 3D-Video

Abwärtskompatibel zu früheren Versionen von HDMI

Unterstützt CEC-Funktionen (Consumer Electronics Control)

Erleben Sie eine atemberaubende Bildqualität

Dieses vollständig mit HDMI 2.0-Geräten kompatible Port-Saver-Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Es ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Versionen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.

Das Modell HD2MF6INL wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten

The StarTech.com Advantage

- Verlängern Sie den HDMI-Anschluss Ihres Monitors, um beim Anschließen an den Computer Verschleiß zu vermeiden
- Stellen Sie eine sichere Verbindung mit einem Steckverbinder her, der sich im HDMI-Anschluss befindet
- Erhalten Sie das beste Betrachtungserlebnis mit Unterstützung aller HDMI 2.0-Spezifikationen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
241 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Kabellänge
0.152 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Dolby-Technologie
7.1 Surround Sound, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Bandbreite
18000 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.