Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-6240 Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-6240 Leistung/Phase Schwarz
Monacor PA-6240 Leistung/Phase Schwarz
Monacor PA-6240 Leistung/Phase Schwarz
Monacor PA-6240 Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71856915
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.2180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
endstufe monacor
endstufe
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
15000 g
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
340 W
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Frequenzbereich
55 - 16000 Hz
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Equalizer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Line-Eingänge (RCA)
2
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,43*
€ 991,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,30*
€ 988,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,45*
€ 975,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,82*
€ 947,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,76*
€ 889,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
PA-4000PTT
ab € 100,49*
Zubehör
Monacor International
23.0980
ab € 121,30*
Zubehör
Monacor International
0174660
ab € 139,13*
Zubehör
Monacor International
0172320
ab € 153,41*
Zubehör
Monacor International
0172310
ab € 38,26*
Zubehör
Monacor International
0172300
ab € 46,16*
Zubehör
Monacor International
0174580
ab € 372,05*
Zubehör
Monacor International
0173530
ab € 312,14*
Zubehör
Monacor International
0235370
ab € 194,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.