| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73264526 Herst.-Nr.: 0235370 EAN/GTIN: 4007754199574 |
| |
|
| | |
| Tischmikrofon ELA PA-6000RC ELA-Kommando-Tischmikrofon für den Anschluss an PA-6240, PA-6480 und PA-6600. Druckschalter für Auswahl Lautsprecherzonen 1-6 und Sammelruf. Start-/Pausefunktion für 6 auswählbare Durchsagen, die im Digital-Modul PA-1120DMT abgespeichert sind. Auto-Gong über Mikrofon-Durchsagetaste. Regelbarer Line-Eingang (Cinch L/R) für den Anschluss einer Signalquelle wie z. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tisch | Mit Schwanenhals: | ja | Richtcharakteristik: | sonstige | Drahtlos: | nein | Wasserdicht: | nein | Mit LCD-Anzeige: | nein | Mit Sperrfunktion: | nein | Mit Windschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,49* | € 231,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,53* | € 237,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 234,44* | € 274,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|