Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-12AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-600H-12AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-600H-12AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72491998
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-12AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
600 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
40 A
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3900 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16600 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12
ab € 163,08*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12A
ab € 146,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12B
ab € 145,32*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-20A
ab € 159,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24
ab € 157,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24A
ab € 147,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24AB
ab € 154,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24B
ab € 145,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30
ab € 158,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30A
ab € 158,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36
ab € 158,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36A
ab € 158,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36B
ab € 152,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-42A
ab € 149,81*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-42B
ab € 162,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.