Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED G13
>
Artikel
Nordlux 27396101 Deckenbeleuchtung G13 LED 18 W F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-72595258
Hersteller:
Nordlux
Herst.-Nr.:
27396101
EAN/GTIN:
5701581322585
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED G13
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Keller, Garage, Laden
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18 W
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
klar
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
1500 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
83.33 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
1266 mm
Höhe
90 mm
Durchmesser
260 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
LED Leuchtmittel G13
,
LED Leuchtmittel Sockel G13
,
LED Wannenleuchte
,
Lichtleiste
,
Linienleuchte
,
Langfeldleuchte
,
Wannenleuchte
,
led g13 lichtleiste
,
led wannenleuchte
,
lichtleiste led
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordlux 27596101 Deckenbeleuchtung Weiß G13 LED F
Nordlux
27596101
ab € 29,99*
Zubehör
Paulmann 28903 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 18 W G13 F
Paulmann
28903
ab € 9,74*
Zubehör
LED Leuchtmittel TUBE EASY-FIT, 18W, G13, 120cm, 1800lm, 4000K
SIGOR Licht
SIG-5836701
ab € 4,46*
Zubehör
LED-Röhre BLULAXA 48542 High Lumen, EEK: A++, 18 W, 2700 lm, G13, 4000 K, 120 cm
HWH Elektronische Bauteile
48542
ab € 7,53*
Zubehör
LED-Röhre BLULAXA 48543 High Lumen, EEK: A++, 18 W, 2750 lm, G13, 6500 K, 120 cm
HWH Elektronische Bauteile
48543
ab € 7,55*
Zubehör
LED-Röhrenlampe, opal, G13, KVG/VVG, 18W, 2.700 lm, 3000K, 1200
SIGOR Licht
650000
ab € 7,98*
Zubehör
LED-Röhrenlampe, opal, G13, KVG/VVG, 18W, 2.700 lm, 4000K, 1200
SIGOR Licht
650001
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen