Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE4217 Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 2,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE4217 Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 2,2 kg
DeWALT DWE4217 Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73259083
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
1200 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Höhe
125 mm
Tiefe
285 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,10*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 0,96*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,30*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,34*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,95*
Zubehör
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 71,73*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,02*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A3890101250122002
ab € 0,78*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge
2410.0125.22
ab € 99,78*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 11,28*
Zubehör
SOLIDO
A6718125060ZSO042
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.