Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
Datalogic 94S111235 Handheld Mobile Computer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-73307668
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
94S111235
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der SH15 Blackline Computer kann sowohl als robustes Fahrzeugterminal als auch als fest installierter Computer für Industrieapplikationen eingesetzt werden.
Für feste Installationen konzipiert ist der SH21 Blackline, der im rauen Industriealltag für sichere Betriebsdatenerfassung sorgt.
Beide Computer haben ein versiegeltes IP65/IP67 Gehäuse, das auch in anspruchsvoller Umgebung für Sicherheit sorgt. Die kapazitiven Touchscreens mit 3mm blendfreiem Glass lassen sich auch mit Handschuhen bedienen.
Die SH15 Blackline und SH21 Blackline Computer verfügen über dieselbe Robustheit wie das Fahrzeugterminal RHINOII: versiegeltes Gehäuse, kapazitiver Touchscreen, exzellentes Wi-Fi Roaming und vieles mehr. Außerdem bietet der SH21 mit seinem schmalen und leichten Chassis entweder einen energiesparenden Intel Quad-Core oder einen Intel Core i5-Prozessor. Eine interne Stromversorgung mit 110/230 VAC ist außerdem verfügbar.
Beide Computer bieten die Auswahl beim Betriebssystem: Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 IoT. In Kombination mit einem Handscanner wie beispielsweise dem Datalogic PowerScan 9500 lassen sich Dateneingaben und Standortangaben schnell und einfach erledigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
datalogic handheld
,
handheld
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.875,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.001,16*
€ 3.571,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.989,18*
€ 3.557,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.930,17*
€ 3.486,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.895,51*
€ 3.445,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.875,12*
€ 3.421,39
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic 94ACC0034 Montage-Kit
Datalogic
94ACC0034
ab € 90,73*
Zubehör
Datalogic 94ACC0035 Montage-Kit
Datalogic
94ACC0035
ab € 44,34*
Zubehör
Datalogic 94ACC0158 Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz, Silber
Datalogic
94ACC0158
ab € 319,43*
Zubehör
Datalogic 94ACC0161 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz, Grün
Datalogic
94ACC0161
ab € 88,45*
Zubehör
Datalogic 94ACC0175 Montage-Kit
Datalogic
94ACC0175
ab € 94,75*
Zubehör
Datalogic 94ACC0181 Montage-Kit
Datalogic
94ACC0181
ab € 70,70*
Zubehör
Datalogic 94ACC0182 Montage-Kit
Datalogic
94ACC0182
ab € 72,01*
Zubehör
Datalogic 94ACC0183 Montage-Kit
Datalogic
94ACC0183
ab € 122,49*
Zubehör
Datalogic 94ACC1374 Tastatur für Mobilgeräte ABC Englisch USB Schwarz
Datalogic
94ACC1374
ab € 321,96*
Zubehör
Datalogic 95ACC1330 Tastatur USB QWERTY Schwarz
Datalogic
95ACC1330
ab € 321,06*
Zubehör
Datalogic 95ACC1331 Tastatur ABC Schwarz
Datalogic
95ACC1331
ab € 322,65*
Zubehör
EXTERNAL 72-80 VDC PRE CONVERTE
Datalogic
94ACC0041
ab € 425,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen