Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic 94S111233 Handheld Mobile Computer


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-73316994
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94S111233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der SH15 Blackline Computer kann sowohl als robustes Fahrzeugterminal als auch als fest installierter Computer für Industrieapplikationen eingesetzt werden.
Für feste Installationen konzipiert ist der SH21 Blackline, der im rauen Industriealltag für sichere Betriebsdatenerfassung sorgt.
Beide Computer haben ein versiegeltes IP65/IP67 Gehäuse, das auch in anspruchsvoller Umgebung für Sicherheit sorgt. Die kapazitiven Touchscreens mit 3mm blendfreiem Glass lassen sich auch mit Handschuhen bedienen.
Die SH15 Blackline und SH21 Blackline Computer verfügen über dieselbe Robustheit wie das Fahrzeugterminal  RHINOII: versiegeltes Gehäuse, kapazitiver Touchscreen, exzellentes Wi-Fi Roaming und vieles mehr.  Außerdem bietet der SH21 mit seinem schmalen und leichten Chassis entweder einen energiesparenden  Intel Quad-Core oder einen Intel Core i5-Prozessor.  Eine interne Stromversorgung mit 110/230 VAC ist außerdem verfügbar.
Beide Computer bieten die Auswahl beim Betriebssystem:  Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 IoT.  In Kombination mit einem Handscanner wie beispielsweise dem Datalogic PowerScan 9500 lassen sich Dateneingaben und Standortangaben schnell und einfach erledigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.899,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.111,40*
€ 3.702,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.081,54*
€ 3.667,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.981,75*
€ 3.548,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.925,16*
€ 3.480,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.899,16*
€ 3.450,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94ACC0034
ab € 89,25*
Zubehör
Datalogic
94ACC0035
ab € 44,94*
Zubehör
Datalogic
94ACC0158
ab € 318,77*
Zubehör
Datalogic
94ACC0161
ab € 86,23*
Zubehör
Datalogic
94ACC0175
ab € 95,52*
Zubehör
Datalogic
94ACC0181
ab € 71,34*
Zubehör
Datalogic
94ACC0182
ab € 71,89*
Zubehör
Datalogic
94ACC0183
ab € 123,23*
Zubehör
Datalogic
94ACC1374
ab € 323,27*
Zubehör
Datalogic
95ACC1330
ab € 319,19*
Zubehör
Datalogic
95ACC1331
ab € 323,24*
Zubehör
Datalogic
94ACC0041
ab € 419,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.