Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 6966EK Heißluftpistole 430 °C 210, 250 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 6966EK Heißluftpistole 430 °C 210, 250 Braun
Weller 6966EK Heißluftpistole 430 °C 210, 250 Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74331693
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     6966EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Einstellbare Temperatur
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
210, 250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Arbeitstemperatur (max.)
430 °C
Arbeitstemperatur (min.)
400 °C
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
570 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ESG 2
ab € 101,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.