Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE4277 Winkelschleifer 12,5 cm 10500 RPM 2,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE4277 Winkelschleifer 12,5 cm 10500 RPM 2,6 kg
DeWALT DWE4277 Winkelschleifer 12,5 cm 10500 RPM 2,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74821001
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4277
EAN/GTIN:
     5035048645406
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
10500 RPM
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
92 dB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 72,36*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,18*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.