Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 60E / 61E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 60E / 61E
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 60E / 61E
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 60E / 61E
Rackmount.IT Rack Mount Kit für FortiGate 60E / 61E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75029419
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-FR-T10I
EAN/GTIN:
     8718868918406
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Mit dem RM-FR-T10i können Sie Ihre Fortinet Desktop Firewalls auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen ebenso wie der Konsolenanschluss befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden.

Dank der geschützten CAT6-Kabel und Ecksteine eignet sich das RM-FR-T10i für Hochspannungsumgebungen.

Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Fortinet Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, verbinden Sie die mitgelieferten Kabel und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
11
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Weiß
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Kompatibilität
<ul><li>FortiGate 60E - FortiGate 60E-PoE - FortiGate 60E-DSL - FortiGate 61E</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T9I
ab € 130,20*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T9
ab € 113,21*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T10
ab € 110,52*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T11I
ab € 130,07*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CP-T4
ab € 91,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.