Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise JH180A Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise JH180A Netzwerk-Switch-Modul
Hewlett Packard Enterprise JH180A Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75262857
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH180AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
QSFP+, SFP+
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
213.4 mm
Tiefe
274.3 mm
Höhe
40.6 mm
Gewicht
1630 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
26
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.353,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.388,07*
€ 4.031,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.384,45*
€ 4.027,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.367,47*
€ 4.007,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.358,10*
€ 3.996,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.353,16*
€ 3.990,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.