Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mebus 01026 Schwarz, Weiß Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 01026 Schwarz, Weiß Akku
Mebus 01026 Schwarz, Weiß Akku
Mebus 01026 Schwarz, Weiß Akku
Mebus 01026 Schwarz, Weiß Akku
Mebus 01026 Schwarz, Weiß Akku
Mebus 01026 Schwarz, Weiß Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75651205
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     1026
EAN/GTIN:
     4007218010261
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Digitales Innen- und Außen-Thermometer und -Hygrometer: Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raum- und Außentemperatur in °C oder °F sowie die Luftfeuchtigkeit. Wohlfühlindikator: Misst die Qualität des Raumklimas (Feuchtigkeit und Temperatur) – für maximales Wohlbefinden. Alarmfunktion inkl. Weckwiederholung/Snooze/Schlummern: Wenn während des Alarms der obere Knopf gedrückt wird, wird das Weckgeräusch unterbrochen. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Mit Hintergrundbeleuchtung: Durch das Drücken der Taste auf der Oberseite der Funkgesteuerten Wetterstation wird die Displaybeleuchtung aktiviert. So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist weiß. Lieferumfang: Funksensor und Hauptgerät
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA, AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Snooze Funktion
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Weitere Suchbegriffe: mebus wetterstation, wetter station
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.