Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuWireless QuPSU P248E Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 19,2 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuWireless QuPSU P248E Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 19,2 W Schwarz
QuWireless QuPSU P248E Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 19,2 W Schwarz
QuWireless QuPSU P248E Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 19,2 W Schwarz
QuWireless QuPSU P248E Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 19,2 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76333014
Hersteller:
     QuWireless
Herst.-Nr.:
     P248E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
PoE-Adapter
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
19.2 W
Ausgangsspannung
24 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsstrom
0.8 A
Effizienz
84 %
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.75 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.