Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38179 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38179 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38179 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38179 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38179 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38179 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38179 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76516050
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38179
EAN/GTIN:
     4002888381796
Suchbegriffe:
HDMI Extender
lindy hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
124.5 mm
Höhe
11.3 mm
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
USB
Ja
Stromstecker-Typ
Typ B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP-Durchschleifung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
HDCP
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, California Proposition 65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,89*
€ 581,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,77*
€ 576,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,68*
€ 545,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,07*
€ 511,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.