Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 321 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Polyester, Polyurethan


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 321 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 321 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 321 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76525584
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626056107
EAN/GTIN:
     7392626056107
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06004*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Paar (ab € 2,34334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 19,93002*
€ 23,71672
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,79002*
€ 22,36012
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 18,32004*
€ 21,80085
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,10*
€ 20,349
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,06004*
€ 16,73145
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626069169
ab € 2,55*
Ähnlich
Ejendals
7392626056077
ab € 2,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626056138
ab € 14,02002*
Ähnlich
Ejendals
7392626056169
ab € 2,55*
Ähnlich
Ejendals
7392626056190
ab € 14,14002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.