Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 321 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 321 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 321 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 321 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76528783
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626056138
EAN/GTIN:
     7392626056138
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 360 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626069169
ab € 2,35*
Ähnlich
Ejendals
7392626056077
ab € 2,34*
Ähnlich
Ejendals
7392626056107
ab € 2,35*
Ähnlich
Ejendals
7392626056169
ab € 2,35*
Ähnlich
Ejendals
7392626056190
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.