Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Studio X50 + TC8 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Studio X50 + TC8 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
POLY Studio X50 + TC8 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
POLY Studio X50 + TC8 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
POLY Studio X50 + TC8 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
POLY Studio X50 + TC8 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
POLY Studio X50 + TC8 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76543174
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-86270-101
EAN/GTIN:
     610807895381
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, FIPS 140-2, SSL/TLS
Energie
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.239, H.264, H.265
Computersystem
Unterstützte Anwendungen
Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral, StarLeaf
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Kamera
Digitaler Zoom
5 x
Blickwinkel (FOV)
120 °
Anzahl an Kameravoreinstellungen
2
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sprachcodec
G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.728, G.729A
Unterstützte Audioformate
AAC-LD
Leistungen
Produkttyp
Videozusammenarbeit
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Wandmontage
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
65 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
762 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
2540 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.225,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.259,93*
€ 2.689,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.257,40*
€ 2.686,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,07*
€ 2.670,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.235,50*
€ 2.660,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.225,26*
€ 2.648,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
875J0AA
ab € 507,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.