Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY TC8 Touch-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY TC8 Touch-Controller
POLY TC8 Touch-Controller
POLY TC8 Touch-Controller
POLY TC8 Touch-Controller
POLY TC8 Touch-Controller
POLY TC8 Touch-Controller
POLY TC8 Touch-Controller
POLY TC8 Touch-Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-113937154
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     875J0AA
EAN/GTIN:
     197961911428
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
812 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Markenkompatibilität
Polycom
Kompatibilität
Poly Studio X y Poly G7500
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
RJ-45
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,78*
€ 686,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,04*
€ 683,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,90*
€ 657,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,14*
€ 640,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,85*
€ 599,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
2200-86260-101
ab € 1.508,39*
Zubehör
Poly
2200-86270-101
ab € 2.264,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.