Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Studio X30 + TC8 Videokonferenzsystem 6 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Studio X30 + TC8 Videokonferenzsystem 6 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
POLY Studio X30 + TC8 Videokonferenzsystem 6 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
POLY Studio X30 + TC8 Videokonferenzsystem 6 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
POLY Studio X30 + TC8 Videokonferenzsystem 6 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
POLY Studio X30 + TC8 Videokonferenzsystem 6 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
POLY Studio X30 + TC8 Videokonferenzsystem 6 Person(en) Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76543180
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-86260-101
EAN/GTIN:
     610807895244
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, FIPS 140-2, SSL/TLS
Energie
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.239, H.264, H.265
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sprachcodec
G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.728, G.729A
Unterstützte Audioformate
AAC-LD
Leistungen
Produkttyp
Videozusammenarbeit
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Wandmontage
Ja
Mikrofon
Mikrofonanzahl
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
65 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
441.8 mm
Tiefe
61.6 mm
Höhe
62.5 mm
Gewicht
730 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Computersystem
Unterstützte Anwendungen
Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral, StarLeaf
Kamera
Digitaler Zoom
4 x
Blickwinkel (FOV)
120 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.929,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,06*
€ 2.505,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,18*
€ 2.489,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.025,66*
€ 2.410,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.981,34*
€ 2.357,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.929,65*
€ 2.296,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
875J0AA
ab € 507,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.